Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL Cargo Fluor-500 2 1kg kanne

  • ERIKS:14287319
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

595,40 €/ Stückexkl. MwSt

696,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CARGO OIL
Inhalt
1 kg
Verpackung
Dose
Temperaturbereich
von -20 bis 250 °C
Farbe
Weiss
Aufdicker
PTFE
Grundöltyp
PFPE
Zulassung
NSF H1
Viskosität
500 mm²/s
NLGI-Klasse
0
Flammpunkt
> 310 °C