Eriks
BURKERT

BURKERT Steuerventil 3/2 Typ: 33060 Serie: 7012-Banjo PPS/FPM (FKM) Normal geschlossen (NC) Durchgang: 1.2mm 24V DC Außengewinde (Banjo) 1/4" (8)

  • ERIKS:14756271
  • Hersteller:20077598
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dreiwege- Steuerventil für einfachwirkende pneumatische Antriebe.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BURKERT
Serie
7012-Banjo
Typ
33060
Ausführung
Steuerventil 3/2-wege
Prozessanschluss
Außengewinde (Banjo)
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Anschluss Luftzufuhr
Innengewinde
Abmessung Anschluss Luftzufuhr
1/8" BSPP(G)
Anschluß Entlüftung(en)
M5
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Direkt wirkend
Spulentype
SPC-B
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type B
Mit Stecker
Nein
Leistung
4,5 W (heiß) / 5,5 W (kalt)
Durchgang
1.2 mm
KVS-Wert
0.04 m³/h
Max. Viskosität
21 mm²/s
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
11.5 bar
Material Gehäuse
PPS
Dichtung
FPM (FKM)
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ja
Mediumtemperatur
Von -10 °C bis 60 °C
Umgebungstemperatur
Von -10 °C bis 75 °C
G
1/4" x 1/8"
G1
1/8"
B
20 mm
E
25 mm
F
35 mm
H
55 mm
L
76 mm
R
M5
SW
17 mm
Gewicht
0.14 kg
Ersatzteile & Zubehör

2,96 €/ Stückexkl. MwSt

3,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

90 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

3,57 €/ Stückexkl. MwSt

4,18 €inkl. MwSt

176 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026