63,33 €/ Stückexkl. MwSt
74,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BURKERT |
Serie | 7012-Banjo |
Typ | 33060 |
Ausführung | Steuerventil 3/2-wege |
Prozessanschluss | Außengewinde (Banjo) |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Anschluss Luftzufuhr | Innengewinde |
Abmessung Anschluss Luftzufuhr | 1/4" BSPP(G) |
Anschluß Entlüftung(en) | M5 |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Direkt wirkend |
Spulentype | SPC-B |
Versorgungsspannung | 230V AC |
Frequenz | 50Hz |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type B |
Mit Stecker | Nein |
Leistung | 4 W |
Einschaltleistung | 12 VA |
Durchgang | 1.2 mm |
KVS-Wert | 0.04 m³/h |
Max. Viskosität | 21 mm²/s |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Max. Differenzdruck | 13 bar |
Material Gehäuse | PPS |
Dichtung | FPM (FKM) |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ja |
Mediumtemperatur | Von -10 °C bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | Von -10 °C bis 75 °C |
G | 1/4" |
G1 | 1/4" |
B | 20 mm |
E | 25 mm |
F | 35 mm |
H | 55 mm |
L | 76 mm |
R | M5 |
SW | 17 mm |
Gewicht | 0.14 kg |
2,96 €/ Stückexkl. MwSt
3,46 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
90 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.20263,57 €/ Stückexkl. MwSt
4,18 €inkl. MwSt
176 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026