Eriks
BURKERT

BURKERT Steuerventil 3/2 Typ: 33053EM Baureihe: 6014 Edelstahl 316 (1.4401)/FPM (FKM) Normal geschlossen (NC) Durchgang: 1.5mm 24V AC/DC Ex m 1/4" NPT

  • ERIKS:14684517
  • Hersteller:351985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Steuerventil für einfachwirkende pneumatische Antriebe.
Zur Liste hinzufügen

264,35 €/ Stückexkl. MwSt

309,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BURKERT
Serie
6014
Typ
33053EM
Ausführung
Steuerventil 3/2-wege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" NPT
Anschluss Luftzufuhr
Innengewinde
Anschluß Entlüftung(en)
1/8" (6) Außengewinde BSPP
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Direkt wirkend
Spulentype
Ex m
Versorgungsspannung
24V AC/DC
Frequenz
50/60Hz
Elektrischer Anschluss
Angegossenen Kabel
Mit Stecker
Nicht zutreffend
Leistung
9 W
Einschaltleistung
24 VA
Durchgang
1.5 mm
KVS-Wert
0.07 m³/h
Max. Viskosität
21 mm²/s
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Material Gehäuse
Edelstahl 316 (1.4401)
Werkstoffqualität
1.4401
Dichtung
FPM (FKM)
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Silber
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Nein
Ex-Klasse
II 2G Ex mb IIC T4 Gb / II 2D Ex mb IIIC T130 °C Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -10 °C bis 100 °C
Umgebungstemperatur
Von -10 °C bis 55 °C
G
1/4"
B
35 mm
C
50 mm
D
40 mm
H
80 mm
R
1/8"
Gewicht
0.7 kg