Eriks
BURKERT

BURKERT Steuerventil 3/2 Typ: 33050EM Serie: 6014 Messing/FPM (FKM) Normal geschlossen (NC) Durchgang: 2mm 230V AC Ex m 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13490920
  • Hersteller:351978
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Steuerventil für einfachwirkende pneumatische Antriebe.
Zur Liste hinzufügen

192,95 €/ Stückexkl. MwSt

225,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BURKERT
Serie
6014
Typ
33050EM
Ausführung
Steuerventil 3/2-wege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Anschluss Luftzufuhr
Innengewinde
Anschluß Entlüftung(en)
1/8" (6) Außengewinde BSPP
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Direkt wirkend
Spulentype
Ex m
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50/60Hz
Elektrischer Anschluss
Angegossenen Kabel
Mit Stecker
Nicht zutreffend
Leistung
9 W
Einschaltleistung
24 VA
Durchgang
2 mm
KVS-Wert
0.11 m³/h
Max. Viskosität
21 mm²/s
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
FPM (FKM)
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Nein
Ex-Klasse
II 2G Ex mb IIC T4 Gb / II 2D Ex mb IIIC T130 °C Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -10 °C bis 100 °C
Umgebungstemperatur
Von -10 °C bis 55 °C
G
1/4"
B
35 mm
C
50 mm
D
40 mm
H
80 mm
R
1/8"
Gewicht
0.7 kg