Eriks
BURKERT

BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32350 Serie: 6213 Messing/NBR Durchgang: 40mm Normal geschlossen (NC) 24V AC/DC 1.1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14811321
  • Hersteller:20091786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BURKERT
Serie
6213
Typ
32350
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1.1/4" BSPP(G)
Durchgang
40 mm
KVS-Wert
30 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran
Min. Druckunterschied
0.5 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Versorgungsspannung
24V AC/DC
Frequenz
50/60Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Nein
Leistung
8.5 W
Einschaltleistung
85 VA
Max. Viskosität
21 mm²/s
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N (CuZn40Pb2)
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Material Membran
NBR
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -10 °C bis 80 °C
Umgebungstemperatur
Von -10 °C bis 55 °C
DN
DN32
Maß
1.1/4"
Durchgang
40 mm mm
Spannung
AC/DC
B
104.5 mm
C
555 mm
D
42 mm
H
178.9 mm
L
126 mm
SW
50 mm
Gewicht
3.4 kg