215,05 €/ Stückexkl. MwSt
251,61 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BURKERT |
Serie | 6281 |
Typ | 32280 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1.1/4" BSPP(G) |
Durchgang | 40 mm |
KVS-Wert | 23 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Indirekt wirkend |
Min. Druckunterschied | 0.2 bar |
Max. Differenzdruck | 16 bar |
Spulentype | SPC 35160 |
Versorgungsspannung | 230V AC |
Frequenz | 50/60Hz |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Nein |
Leistung | 8 W / 14 VA |
Einschaltleistung | 24 VA |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CW617N (CuZn40Pb2) |
Dichtung | NBR |
Material Spulegehäuse | PA |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Material Membran | NBR |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ohne |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | Von -10 °C bis 80 °C |
Umgebungstemperatur | Von -10 °C bis 55 °C |
DN | DN32 |
Maß | 1.1/4" |
Durchgang | 40 mm mm |
B | 45 mm |
C | 99 mm |
H | 144.7 mm |
L | 126 mm |
SW | 50 mm |
Gewicht | 2.7 kg |