187,43 €/ Stückexkl. MwSt
219,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BURKERT |
Serie | 6281 |
Typ | 32280 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1" BSPP(G) |
Durchgang | 25 mm |
KVS-Wert | 12 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Indirekt wirkend |
Min. Druckunterschied | 0.2 bar |
Max. Differenzdruck | 16 bar |
Spulentype | SPC 35160 |
Versorgungsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Nein |
Leistung | 8 W (heiß) / 9,5 W (kalt) |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CW617N (CuZn40Pb2) |
Dichtung | EPDM |
Material Spulegehäuse | PA |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Material Membran | EPDM |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ohne |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | Von -30 °C bis 90 °C |
Umgebungstemperatur | Von -10 °C bis 55 °C |
DN | DN25 |
Maß | 1" |
Durchgang | 25 mm mm |
B | 45 mm |
C | 70 mm |
H | 127.1 mm |
L | 95 mm |
SW | 41 mm |
Gewicht | 1.3 kg |