Eriks
BURKERT

BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32280 Serie: 6281 Messing Indirekt arbeitend Normal geschlossen (NC) 3/4"

  • ERIKS:13495135
  • Hersteller:221904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

151,30 €/ Stückexkl. MwSt

177,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BURKERT
Serie
6281
Typ
32280
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
3/4" BSPP(G)
Durchgang
20 mm
KVS-Wert
8.5 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
0.2 bar
Max. Differenzdruck
16 bar
Spulentype
SPC 35160
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Nein
Leistung
8 W (heiß) / 9,5 W (kalt)
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N (CuZn40Pb2)
Dichtung
EPDM
Material Spulegehäuse
PA
Material kurzschlussring
Kupfer
Material Membran
EPDM
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von -30 °C bis 90 °C
Umgebungstemperatur
Von -10 °C bis 55 °C
DN
DN20
Maß
3/4"
Durchgang
13 mm mm
B
45 mm
C
42 mm
H
109.1 mm
L
65 mm
SW
32 mm
Gewicht
0.59 kg