Eriks
BURKERT

BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32260 Serie: 5282 Edelstahl/FPM (FKM) Durchgang: 13mm Normal geschlossen (NC) 230V AC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:14811857
  • Hersteller:220294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BURKERT
Serie
5282
Typ
32260
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Durchgang
13 mm
KVS-Wert
4 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
0.2 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Spulentype
SPC 35310
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50/60Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Nein
Leistung
8 W / 14 VA
Einschaltleistung
30 VA
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF3M
Dichtung
FPM (FKM)
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material Membran
FPM (FKM)
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ja
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von 0 °C bis 90 °C
Umgebungstemperatur
Von 0 °C bis 55 °C
DN
DN15
Maß
1/2"
Durchgang
13 mm mm
B
40 mm
H
124 mm
L
65 mm
Gewicht
0.9 kg