Eriks
BURKERT

BURKERT Absperrventil pneumatisch betätigt Typ: 31115 Serie: 2000 Freistrom Edelstahl AISI 316L Fester Kegel E63 Druck über dem Ventil Federschließend Schließdruck: 16bar Explosionsgeschützt Ex h PN25/1"

  • ERIKS:12987626
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

349,35 €/ Stückexkl. MwSt

408,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BURKERT
Serie
2000
Typ
31115
Funktion
Zweiwegeventil
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4404
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1" (25)
Anschluss Größe
1" BSPP (25)
Anschlussnorm
DIN ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN25
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
90 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
18 m³/h
Schließdruck
16 bar
Strömrichtung
Druck über dem Ventil
Antrieb
E63
Typ Antriebs
Pneumatischer Kolben
Antriebsart
Einfachwirkend
Funktionssteller
Federschließend
Durchmesser pneumatischer Antrieb
63
Steuerdruck
(Variabel) - 10 bar
Luftanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Standanzeige
Ja
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Kegeldichtung
PTFE
Material Kegel
1.4401
Material Spindel
Edelstahl
Material Deckel
1.4401
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Bedienelement
PPS
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Explosionsgeschützt
Ja
Explosionsgeschützt
Ex h
Ex-Klasse
II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135 °C Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
Max. Viskosität
600 mm²/s
Mediumtemperatur
von -10 bis 185 °C
Umgebungstemperatur
von 5 bis 80 °C
DN
1" (25)
Antrieb
E63
A
25 mm
c
1/4"
ØD
80 mm
H
177 mm
L
90 mm
L1
206 mm
SW
41 mm
Gewicht
1.55 kg