Eriks
BURKERT

BURKERT Absperrventil pneumatisch betätigt Typ: 31095 Serie: 2000 Freistrom Edelstahl AISI 316L Fester Kegel D50 Druck unterhalb des Ventil Federschließend Schließdruck: 11bar Explosionsgeschützt Ex h

  • ERIKS:12702808
  • Hersteller:178678
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

258,40 €/ Stückexkl. MwSt

302,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BURKERT
Serie
2000
Typ
31095
Funktion
Zweiwegeventil
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4404
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
3/4" (20)
Anschluss Größe
3/4" BSPP (20)
Anschlussnorm
DIN ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN25
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
75 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
8.5 m³/h
Schließdruck
11 bar
Strömrichtung
Druck unterhalb des Ventil
Antrieb
D50
Typ Antriebs
Pneumatischer Kolben
Antriebsart
Einfachwirkend
Funktionssteller
Federschließend
Durchmesser pneumatischer Antrieb
50
Steuerdruck
4,1 - 10 bar
Luftanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Standanzeige
Ja
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Kegeldichtung
PTFE
Material Kegel
1.4401
Material Spindel
Edelstahl
Material Deckel
1.4401
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Bedienelement
PA
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Explosionsgeschützt
Ja
Explosionsgeschützt
Ex h
Ex-Klasse
II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135 °C Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
Max. Viskosität
600 mm²/s
Mediumtemperatur
von -10 bis 185 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 40 °C