Eriks
BURKERT

BURKERT Absperrventil pneumatisch betätigt Typ: 31075 Serie: 2000 Freistrom Bronze Fester Kegel D50 Druck über dem Ventil Federschließend Schließdruck: 16bar PN25/1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:14482797
  • Hersteller:344079
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

174,25 €/ Stückexkl. MwSt

203,87 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BURKERT
Serie
2000
Typ
31075
Funktion
Zweiwegeventil
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" (15)
Anschluss Größe
1/2" BSPP (15)
Anschlussnorm
DIN ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN25
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
65 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
5 m³/h
Schließdruck
16 bar
Strömrichtung
Druck über dem Ventil
Antrieb
D50
Typ Antriebs
Pneumatischer Kolben
Antriebsart
Einfachwirkend
Funktionssteller
Federschließend
Durchmesser pneumatischer Antrieb
50
Steuerdruck
(Variabel) - 10 bar
Luftanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Standanzeige
Ja
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Kegeldichtung
PTFE
Material Kegel
Messing
Material Spindel
Edelstahl
Material Deckel
Messing
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Bedienelement
PPS
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Explosionsgeschützt
Nein
Ex-Klasse
Nein
ATEX Zone
Nicht zutreffend
Max. Viskosität
600 mm²/s
Mediumtemperatur
von -10 bis 185 °C
Umgebungstemperatur
von 5 bis 140 °C
DN
1/2" (15)
Antrieb
D50
c
1/4"
ØD
64 mm
H
145 mm
L
65 mm
L1
177 mm
SW
27 mm
Gewicht
0.8 kg