Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Verlängerungskabel H07BQ-F3G1,5 10m orange

  • ERIKS:14056166
  • Hersteller:9161100200
Image 1
Verlängerungskabel, Polyurethan

Kabeltyp Polyurethan H07 BQ-F 3G, mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe. Das BREMAXX®-PUR-Kabel (BQ-Kabel) ist extrem abriebfest, überrollfest und hat eine extreme Schnitt- und Reißfestigkeit. Zusätzlich ist es säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobenbeständig. Kältebeständig bis –40 °C. Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet.

Zur Liste hinzufügen

76,29 €/ Stückexkl. MwSt

89,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRENNENSTUHL