Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Verlängerungskabel 4-fachIP54 H07RN-F3G1,5 15m

  • ERIKS:14056388
  • Hersteller:9161150160
Image 1
Verlängerungskabel

Ausführung: Robuster Steckdosenblock aus schlag- und bruchfestem Kunststoff. 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln. Die Steckdosen sind in praktischer 45°-Anordnung. Mit optischer Bereitschaftsanzeige sowie klappbarem Metall-Aufhängehaken und Gurt für mehr Befestigungsmöglichkeiten.

Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet.

Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRENNENSTUHL