Ausführung: Aus schlag- und hochbruchfestem Kunststoff, besonders kleine Bauform, auch zur Wandbefestigung geeignet. 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A auf allen 3 Phasen verteilt mit selbstschließenden Deckeln sowie 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A und 1 CEE-Stecker 400 V/16 A, 5-polig.
Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet.
93,08 €/ Stückexkl. MwSt
108,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150