Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Steckdosenleiste 6-fach H05VV-F3G1,5 3m Premium-Line USB

  • ERIKS:14594341
  • Hersteller:90170020
Image 1
Steckdosenleiste, mit 2 USB-Anschlüssen

Ausführung: Aus hochbruchfestem Kunststoff. Die Steckdosen sind in praktischer 45°-Anordnung, mit Kinderschutz. Weiterhin verfügt die Steckdosenleiste über einen beleuchteten Ein-/Ausschalter sowie einen stabilen Bügel zum Hängen oder Befestigen. Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich geeignet.

Mit zwei zusätzlichen USB-A-Anschlüssen.

Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRENNENSTUHL