Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Steckdosenleiste 5-fach H07RN-F3G1,5 5m Super-Solid SL 554 DE FI

  • ERIKS:14591752
  • Hersteller:90130011
Image 1
Steckdosenleiste mit FI-SteckerAusführung: Besonders robustes Modell aus hochwertigem, schlag- und bruchfestem Kunststoff mit breiter Auflagefläche und 5 Schutzkontakt-Steckdosen mit spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln sowie einem FI-Stecker 30 mA als Schutz vor gefährlichen Stromunfällen . Die Steckdosen haben größere Abstände, sind in praktischer 45°-Anordnung und mit einem Dichtring versehen. Weiterhin verfügt die Steckdosenleiste über einen beleuchteten Ein-/Ausschalter sowie einen stabilen Bügel zum Hängen oder Befestigen. Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Außenbereich geeignet.
Zur Liste hinzufügen

70,65 €/ Stückexkl. MwSt

82,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRENNENSTUHL