Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Steckdosenleiste 4-fach H05VV-F3G1,5 1,8m Premium-Line

  • ERIKS:14591747
  • Hersteller:90130015
Image 1
Steckdosenleiste

Ausführung: Aus hochbruchfestem Kunststoff. Die Steckdosen sind in praktischer 45°-Anordnung, mit Kinderschutz. Weiterhin verfügt die Steckdosenleiste über einen beleuchteten Ein-/Ausschalter sowie einen stabilen Bügel zum Hängen oder Befestigen. Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich geeignet.

Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRENNENSTUHL