Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Steckdosenleiste 4-fach H05VV-F3G1,5 1,5m Bremounta USB

  • ERIKS:14591754
  • Hersteller:90130100
Image 1
Steckdosenleiste Bremounta®

Ausführung: Aus hochbruchfestem Kunststoff, Gummifüße verhindern Wegrutschen. Kabeleingang gegenüber dem Schalter, dadurch praktische Bedienung. Die Steckdosen sind in praktischer 45°-Anordnung, mit Kinderschutz. Weiterhin verfügt die Steckdosenleiste über einen beleuchteten Ein-/Ausschalter mit Sicherungsautomat 16 A sowie einen stabilen Bügel zum Hängen oder Befestigen. Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich geeignet.

Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRENNENSTUHL