Ausführung: Aus einer widerstandsfähigen Gummimischung, beständig gegen viele Öle, Fette, Benzin und Säuren. 6 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A, mit selbstschließenden Deckeln, 2 CEE-Steckdosen 400 V/16 A sowie 1 CEE-Steckdose 400 V/32 A und 1 CEE-Stecker 400 V/32 A, 5-polig. Die Steckdosen sind einzeln abgesichert. Absicherung über 1 FI-Schalter 30 mA. Die Sicherungen sind unter dem aufklappbarem Deckel geschützt. Der Deckel kann mit Schnellverschlüssen gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert werden.
Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet.
822,54 €/ Stückexkl. MwSt
962,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150