Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Personenschutz-Stecker 30mA IP55

  • ERIKS:14591731
  • Hersteller:90183010
Image 1
Personenschutz-Adapter

Ausführung: Aus robustem Kunststoff mit FI-Schutzschalter 30 mA zum Schutz vor gefährlichen Stromunfällen.



Anschluß des Geräts über Kabeleinbindung, passend für 3G0,75 bis 3G2,5.

Zur Liste hinzufügen

33,03 €/ Stückexkl. MwSt

38,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRENNENSTUHL