Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Kleinstromverteiler 16A H07RN-F5G1,5 2m BKV 2/4 G IP44

  • ERIKS:12532253
  • Hersteller:4007123075539
Image 1
Stromverteiler

Ausführung: Besonders robustes, tragbares Modell aus stabilem, schlagfestem und spritzwassergeschütztem Kunststoff. Das Kabel ist ölbeständig. Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet.

Mit verzinktem Stahlrohrgestell. 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A auf allen 3 Phasen verteilt mit spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln und CEE-Steckdosen 400 V/16 A sowie 1 Stecker CEE 400 V/16 A, 5-polig .

Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRENNENSTUHL
Länge der Leitung
2 m
Ader-Zahl
5
Aderquerschnitt
1.5 mmk
Schutzart (IP)
44
Anzahl SCHUKO-Steckdosen
4
Anzahl CEE-Dosen
2