Ausführung: Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert, auf verzinktem, stabilem Tragegestell mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln. Trommelkörper kälteschlagbeständig bis –25 °C. Die Kabeltrommel ist mit einem Überhitzungs- und Überlastungsschutz ausgestattet. Die Kontrollleuchte reagiert bei Überhitzung und Überlastung. Tragegriff "cablepilot" sorgt für eine perfekte Kabelführung – pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen. Großer, stabiler Klapp-Drehgriff ermöglicht das sichere Auf- und Abrollen des Kabels.
Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz nach BGI und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet.
Das RN-Kabel ist sehr robust und ölbeständig.
208,37 €/ Stückexkl. MwSt
243,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150