Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Kabeltrommel Stahlkern H07RN-F3G1,5 25m

  • ERIKS:14591728
  • Hersteller:90180001
Image 1
Stahlblech-Kabeltrommel SteelCore®, baustellentauglich

Ausführung: Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert, auf verzinktem, stabilem Tragegestell mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln. Trommelkörper kälteschlagbeständig bis –25 °C. Die Kabeltrommel ist mit einem Überhitzungs- und Überlastungsschutz ausgestattet. Die Kontrollleuchte reagiert bei Überhitzung und Überlastung. Tragegriff "cablepilot" sorgt für eine perfekte Kabelführung – pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen. Großer, stabiler Klapp-Drehgriff ermöglicht das sichere Auf- und Abrollen des Kabels.

Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz nach BGI und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet.



Das RN-Kabel ist sehr robust und ölbeständig.

Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRENNENSTUHL