Ausführung: Das Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung ist äußerst stoß- und schlagfest. Standfest auf allen vier Seiten und mit Rundum-Überrollschutz, mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln. Der mobile Powerblock verfügt über eine optische Bereitschaftsanzeige, einen klappbaren Aufhängehaken und einen Gurt. Robuste Tragegriffe und Steckergarage auf allen vier Seiten. Trommelkörper kälteschlagbeständig bis –25 °C. Die Kabeltrommel ist mit einem Überhitzungsschutz und Überlastungsschutz ausgestattet. Die Kontrollleuchte reagiert bei Überhitzung und Überlastung. Das RN-Kabel ist sehr robust und ölbeständig. Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.
Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz nach BGI und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet.
409,41 €/ Stückexkl. MwSt
479,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150