Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Kabeltrommel Kunststoff H07RN-F5G2,5 20m CEE

  • ERIKS:14591735
  • Hersteller:90180045
Image 1
CEE-Kunststoff-Kabeltrommel

Ausführung: Das Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung ist äußerst stoß- und schlagfest. Standfest auf allen vier Seiten und mit Rundum-Überrollschutz, mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln und 1CEE-Steckdose 400 V/16 A sowie 1 CEE-Stecker 400 V/16 A, 5-polig . Robuste Tragegriffe und Steckergarage auf allen vier Seiten. Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C. Die Kabeltrommel ist mit einem Überhitzungsschutz und Überlastungsschutz ausgestattet. Die Kontrollleuchte reagiert bei Überhitzung und Überlastung. Das RN-Kabel ist sehr robust und ölbeständig. Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.

Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz nach BGI und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet.

Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRENNENSTUHL