Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Kabeltrommel Kunststoff H07RN-F5G1,5 30m CEE Garant CEE

  • ERIKS:14574168
Image 1
CEE-Kunststoff-Kabeltrommel Garant®

Ausführung: Besonders robustes Modell, Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf getrennten Phasen, spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln und 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A sowie CEE-Stecker 400 V/16 A, 5-polig. Weiterhin verfügt die Kabeltrommel über eine 3-polige Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz. Die Kabelführung am Handgriff ermöglicht das sichere Auf- und Abrollen. Das Kabel ist zugelassen für erschwerte Bedingungen nach VDE 0100 Teil 704. Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz nach BGI und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet.

Zur Liste hinzufügen

249,69 €/ Stückexkl. MwSt

292,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRENNENSTUHL