Eriks
BRAUNWARTH

BRAUNWARTH Schlauchhaspel für 40m Schlauch NW 25

  • ERIKS:10069462
  • Hersteller:BT 6.40.25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Automatischer Schlauchaufroller mit Federrückzug für Öl, Wasser, Druckluft, ohne Schlauch

• Robuster Schlauchaufroller Oberfläche aus Kunststoff in blau/grau. Geeignet für Öl, Wasser, Druckluft. • Für Schläuche von 20-50 mm Mit Rückholfeder aus Federstahl. • Einfache Handhabung Müheloser Schlauchwechsel, Lieferung wahlweise mit oder ohne Schlauch. • Flexibel zusammenstellbar. Offene Bauweise, geeignet für die Befestigung an Boden, Wand oder Decke. Arretiermöglichkeit bei jeder Umdrehung, 2 wartungsfreie Kugellager, Achse aus Messing. • Technische Daten Betriebsdruck: Gerät bis 30 bar

Zur Liste hinzufügen

2.518,10 €/ Stückexkl. MwSt

2.946,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRAUNWARTH
Material
Stahl mit Kunststoff beschichtete
Farbe
Blau
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1
Für inneren Durchmesser Schlauch
25 mm
Mit Schlauch
Nein
Aufrollmechanismus
Federbelastung
Gewindeanschluss Trommel
Innengewinde (BSPP)
Max. Schlauchlänge
40 m