• Robuster Schlauchaufroller Oberfläche aus Kunststoff in blau/grau. Geeignet für Öl, Wasser, Druckluft. • Für Schläuche von 20-50 mm Mit Rückholfeder aus Federstahl. • Einfache Handhabung Müheloser Schlauchwechsel, Lieferung wahlweise mit oder ohne Schlauch. • Flexibel zusammenstellbar. Offene Bauweise, geeignet für die Befestigung an Boden, Wand oder Decke. Arretiermöglichkeit bei jeder Umdrehung, 2 wartungsfreie Kugellager, Achse aus Messing. • Technische Daten Betriebsdruck: Gerät bis 30 bar
2.160,60 €/ Stückexkl. MwSt
2.527,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BRAUNWARTH |
Material | Stahl mit Kunststoff beschichtete |
Farbe | Blau |
Mit Schlauch | Nein |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 25 mm |
Aufrollmechanismus | Federbelastung |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 1 |
Gewindeanschluss Trommel | Innengewinde (BSPP) |
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll) | 1.1/4 |
Max. Schlauchlänge | 30 m |