• Robuster Schlauchaufroller
Oberfläche aus Kunststoff in blau/grau.
Geeignet für Öl, Wasser, Druckluft, Diesel usw.
• Für Schläuche von 10-30 mm
Mit Rückholfeder aus Federstahl.
• Einfache Handhabung
Müheloser Schlauchwechsel, Lieferung wahlweise mit oder ohne Schlauch.
• Flexibel zusammenstellbar.
Offene Bauweise, geeignet für die Befestigung an Boden, Wand oder Decke.
Arretiermöglichkeit bei jeder Umdrehung, 2 wartungsfreie Kugellager.
• Technische Daten
Betriebsdruck für Öl/Wasser/Fett = 60 bar.
Für Hochdruckwasser bis 150 °C = 350 bar.
• Technische Daten
Für Hochdruckwasser: bis 350 bar.
Temperaturbeständig: bis 90 °C.
Anschluss Zuführung: G 1/2" intern
Schlauchanschluss: G 3/8" ext.
Für Schlauch-NW: 8-10
Schlauch: NW 8, schwarz, abriebfest, beidseitig 3/8" Überwurfmutter, komplett
mit Knickschutz und Schlauchpuffer. Hochdruckwasser: bis 150 °C.
Betriebsdruck: 210 bar
1.666,60 €/ Stückexkl. MwSt
1.949,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BRAUNWARTH |
Material | Stahl mit Kunststoff beschichtete |
Farbe | Blau |
Gewindeanschluss Trommel | Innengewinde (BSPP) |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 1/2 |
Aufrollmechanismus | Federbelastung |
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll) | 3/8 |
Mit Schlauch | Nein |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 8 mm |
Max. Schlauchlänge | 30 m |