Eriks
BRAUNWARTH

BRAUNWARTH Schlauchhaspel für 20m Schlauch bis 350bar

  • ERIKS:10014416
  • Hersteller:BT 5.20.08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Automatischer Schlauchaufroller mit Federrückzug für Öl, Wasser, Druckluft, ohne Schlauch

•     Robuster Schlauchaufroller
Oberfläche aus Kunststoff in blau/grau.
Geeignet für Öl, Wasser, Druckluft, Diesel usw.
•     Für Schläuche von 10-30 mm
Mit Rückholfeder aus Federstahl.
•     Einfache Handhabung
Müheloser Schlauchwechsel, Lieferung wahlweise mit oder ohne Schlauch.
•    Flexibel zusammenstellbar.
Offene Bauweise, geeignet für die Befestigung an Boden, Wand oder Decke.
Arretiermöglichkeit bei jeder Umdrehung, 2 wartungsfreie Kugellager.
•    Technische Daten
Betriebsdruck für Öl/Wasser/Fett = 60 bar.
Für Hochdruckwasser bis 150 °C = 350 bar.



•    Technische Daten
Für Hochdruckwasser: bis 350 bar.
Temperaturbeständig: bis 90 °C.
Anschluss Zuführung: G 1/2" intern
Schlauchanschluss: G 3/8" ext.
Für Schlauch-NW: 8-10
Schlauch: NW 8, schwarz, abriebfest, beidseitig 3/8" Überwurfmutter, komplett
mit Knickschutz und Schlauchpuffer. Hochdruckwasser: bis 150 °C.
Betriebsdruck: 210 bar

Zur Liste hinzufügen

1.437,80 €/ Stückexkl. MwSt

1.682,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRAUNWARTH
Material
Stahl mit Kunststoff beschichtete
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar
Farbe
Blau
Mit Schlauch
Nein
Für inneren Durchmesser Schlauch
8 mm
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
3/8
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/2
Gewindeanschluss Trommel
Innengewinde (BSPP)
Aufrollmechanismus
Federbelastung
Max. Schlauchlänge
20 m