Eriks
BRAUNWARTH

BRAUNWARTH Schlauchhaspel für 15m Schlauch

  • ERIKS:10069448
  • Hersteller:BT 5.15.13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Automatischer Schlauchaufroller mit Federrückzug für Öl, Wasser, Druckluft, ohne Schlauch

•     Robuster Schlauchaufroller
Oberfläche aus Kunststoff in blau/grau.
Geeignet für Öl, Wasser, Druckluft, Diesel usw.
•     Für Schläuche von 10-30 mm
Mit Rückholfeder aus Federstahl.
•     Einfache Handhabung
Müheloser Schlauchwechsel, Lieferung wahlweise mit oder ohne Schlauch.
•    Flexibel zusammenstellbar.
Offene Bauweise, geeignet für die Befestigung an Boden, Wand oder Decke.
Arretiermöglichkeit bei jeder Umdrehung, 2 wartungsfreie Kugellager.
•    Technische Daten
Betriebsdruck für Öl/Wasser/Fett = 60 bar.
Für Hochdruckwasser bis 150 °C = 350 bar.



•    Technische Daten
Betriebsdruck für Öl/Wasser/Fett = 60 bar.
Temperaturbeständig: von –40 °C bis +100 °C.
Gummischlauch: schwarz, abriebfest, komplet armiert.
Loses Schlauchende: 1/2 Zoll Außengewinde mit Knickschutz und Schlauchpuffer.

Zur Liste hinzufügen

1.277,90 €/ Stückexkl. MwSt

1.495,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRAUNWARTH
Material
Stahl mit Kunststoff beschichtete
Max. Betriebsdruck in Bar
60 bar
Farbe
Blau
Für inneren Durchmesser Schlauch
13 mm
Aufrollmechanismus
Federbelastung
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/2
Mit Schlauch
Nein
Gewindeanschluss Trommel
Innengewinde (BSPP)
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Max. Schlauchlänge
15 m