• Rostfrei
Für hygienische Betriebe und aggressive Medien.
• Flexibler Flüssigkeitstransport
Flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort oder Werkzeug für Öl, Wasser und Druckluft.
Großer Mediendurchgang.
• Robuste Metallkonstruktion.
Mit wartungsfreiem Rollenlager.
2 Arretierungsmöglichkeiten pro Umdrehung..
• Viele Befestigungsmöglichkeiten
Montage an Wand, Boden und Decke möglich
• Sonderanfertigungen auf Anfrage
Individuelle Konstruktionen auf Anfrage lieferbar.
Schwenkbare Modelle auf Anfrage.
• Technische Daten
Für Schlauchlängen von 20–50 m.
Betriebsdruck: 30 bar
• Lieferung ohne Schlauch!
2.656,55 €/ Stückexkl. MwSt
3.108,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BRAUNWARTH |
Material | Edelstahl |
Max. Betriebsdruck in Bar | 30 bar |
Farbe | Metall |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 19 mm |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 1 |
Mit Schlauch | Nein |
Gewindeanschluss Trommel | Innengewinde (BSPP) |
Aufrollmechanismus | Federbelastung |
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll) | 3/4 |
Max. Schlauchlänge | 30 m |
Gewicht | 43 kg |