Eriks
BRADY

BRADY Winkelplatte unbeschrieben für Piktogramm 250x250mm

  • ERIKS:23590707
  • Hersteller:287128
Image 1
Für Rettungs- und Brandschutzpiktogramme ist eine Sichtbarkeit und Wahrnehmbarkeit von größter Wichtigkeit. Bei einem Unfall oder einem Brand zählt jede Sekunde. Wenn die Hinweise in solch einem Fall nicht genügend sichtbar sind, kann dies zum Verlust von
Zur Liste hinzufügen

39,53 €/ Stückexkl. MwSt

46,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Material
PVC (Polyvinylchlorid)
Form
Rechteck
Farbe
Weiss
Breite
250
Höhe
250 mm
Dicke
1.5
Min. Temperaturbereich
-20
Max. Temperatur
70