Eriks
BRADY

BRADY Warnschilder für Elektrische Einrichtungen, Elektrische Spannung

  • ERIKS:23589732
  • Hersteller:250290
Image 1
Die Risiken in Bezug auf Elektrizität können in zwei Kategorien eingeteilt werden: Einerseits gibt es die persönlichen Risiken (Elektrisierung, Verbrennung) und andererseits die Risiken für die Umgebung (Brand, Explosiongefahr). Zur Absicherung gegen dies
Zur Liste hinzufügen

3,49 €/ Stückexkl. MwSt

4,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Material
Laminierter Polyester
Form
Rechteck
Sprache
Universal
Farbe
Rot / Gelb
Breite
26
Höhe
52 mm
Dicke
0.1
Art der Beschichtung
Dauerhafter Acrylklebstoff
Befestigung selbstklebend
Ja
Min. Temperaturbereich
-40
Max. Temperatur
110