Eriks
BRADY

BRADY Warnschild - Gefährlicher elektrischer Spannung - Dreieckig PP 100x87mm

  • ERIKS:23589292
  • Hersteller:223433
Image 1
Die Risiken in Bezug auf Elektrizität können in zwei Kategorien eingeteilt werden: Einerseits gibt es die persönlichen Risiken (Elektrisierung, Verbrennung) und andererseits die Risiken für die Umgebung (Brand, Explosiongefahr). Zur Absicherung gegen dies
Zur Liste hinzufügen

6,30 €/ Stückexkl. MwSt

7,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Material
Polypropylen PP
Form
Dreieck
Sprache
Universal
Farbe
Gelb / Schwarz
Breite
100
Höhe
100 mm
Dicke
1.5
Min. Temperaturbereich
-40
Max. Temperatur
120