Eriks
BRADY

BRADY Warnschild - Gefährlicher elektrischer Spannung - Dreieckig Polyester selbstklebend 200x173mm

  • ERIKS:23589697
  • Hersteller:250223
Image 1
Die Risiken in Bezug auf Elektrizität können in zwei Kategorien eingeteilt werden: Einerseits gibt es die persönlichen Risiken (Elektrisierung, Verbrennung) und andererseits die Risiken für die Umgebung (Brand, Explosiongefahr). Zur Absicherung gegen dies
Zur Liste hinzufügen

6,08 €/ Stückexkl. MwSt

7,11 €inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Material
Laminierter Polyester
Form
Dreieck
Sprache
Universal
Farbe
Gelb / Schwarz
Breite
200
Höhe
200 mm
Dicke
0.1
Art der Beschichtung
Dauerhafter Acrylklebstoff
Befestigung selbstklebend
Ja
Min. Temperaturbereich
-40
Max. Temperatur
110