Eriks
BRADY

BRADY Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch, 480/600 V, 6 Stück / Packung

  • ERIKS:23589042
  • Hersteller:065966
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Diese Verriegelungen für Schutzschalter ohne Loch sind äußerst vielseitig und leicht montierbar und nutzen das patentierte Daumenschraubensystem. Dadurch ist kein Schraubenzieher erforderlich! Ziehen Sie die Absperrung einfach fest auf die Schalterfeder, ziehen Sie die Abdeckung über die Daumenschraube und sperren Sie die Abdeckung, damit sich die Klemme nicht löst. Durch abnehmbare Isolierschellen (enthalten) ist die Anwendung bei mehr Arten von Schutzschaltern möglich. Für Bügeldurchmesser von bis zu 7 mm
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Höhe
40.34 mm
Breite
82.63 mm
Material
Polypropylen
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
1
Max. Betriebstemperatur
80
Spannung
480/600