Eriks
BRADY

BRADY Thermische Etiketten 25,4 x 12,7 mm weiß - Polyester 2500 St./Rolle

  • ERIKS:23589538
  • Hersteller:236713
Image 1
Bedruckbare, seitenmatte Polyester-Etiketten für Thermotransferdrucker. Hinweis: Dieses Material verfügt mit dem entsprechenden Farbband über die UL- und CSA-Zulassung. Einzelheiten zur Auswahl des passenden Farbbandes finden Sie unter Empfohlene Farbband-Serien.
Zur Liste hinzufügen

117,43 €/ Paketexkl. MwSt

137,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Breite des Bandes
25.4 mm
Dicke
0.071 mm
Material
Polyester
Art der Beschichtung
Dauerhafter Acrylklebstoff
Fertigstellung
Seidenmatt
Max. Temperatur
110
Min. Umgebungstemperatur
-70