Eriks
BRADY

BRADY Tagout 'NICHT BEDIENEN.' - Polyester 50x110mm 10st

  • ERIKS:23589404
  • Hersteller:225217
Image 1
Tagout-Anhänger informieren darüber, wer die Verriegelung angebracht hat, zu welchem Zweck und wer befugt ist, sie zu entfernen oder zu ändern. Die Anhänger sind aus Polyester und sind beständig gegen Wasser, Öl und extremen Temperaturen. Sie haben eine matte Oberfläche, wodurch sie mit einem Kugelschreiber oder Filzstift leicht zu beschriften sind.
Zur Liste hinzufügen

21,84 €/ Paketexkl. MwSt

25,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Ausführung
Anhänger - Blanko
Höhe
110 mm
Breite
50 mm
Material
PE, flexibel