Eriks
BRADY

BRADY Symbol 359 - "Notausgang rechts" 297x148

  • ERIKS:23590084
  • Hersteller:252418
Image 1
Das Rettungszeichen ist das Sicherheitszeichen, das den Ausgang, den Notausgang, den Weg zum nächtsten Hilfsdienst oder zur Ambulanz zeigt. Dieser Typ von Sicherheitszeichen und Piktogrammen ist wichtig, weil sie die Erste Hilfe oder Evakuierung bei einem
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Material
Polypropylen PP
Form
Rechteck
Sprache
Universal
Farbe
Grün / Weiss
Breite
200
Höhe
400 mm
Dicke
1.5
Min. Temperaturbereich
-40
Max. Temperatur
120