Eriks
BRADY

BRADY Symbol 359 - "Notausgang rechts" 210x105

  • ERIKS:23589764
  • Hersteller:250425
Image 1
Das Rettungszeichen ist das Sicherheitszeichen, das den Ausgang, den Notausgang, den Weg zum nächtsten Hilfsdienst oder zur Ambulanz zeigt. Dieser Typ von Sicherheitszeichen und Piktogrammen ist wichtig, weil sie die Erste Hilfe oder Evakuierung bei einem
Zur Liste hinzufügen

6,73 €/ Stückexkl. MwSt

7,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Material
Laminierter Polyester
Form
Rechteck
Sprache
Universal
Farbe
Grün / Weiss
Breite
105
Höhe
210 mm
Dicke
0.1
Art der Beschichtung
Dauerhafter Acrylklebstoff
Befestigung selbstklebend
Ja
Min. Temperaturbereich
-40
Max. Temperatur
110