Eriks
BRADY

BRADY Symbol 356 - "Nr.dusche" 200x200

  • ERIKS:23590225
  • Hersteller:253612
Image 1
Für Rettungs- und Brandschutzpiktogramme ist eine Sichtbarkeit und Wahrnehmbarkeit von größter Wichtigkeit. Bei einem Unfall oder einem Brand zählt jede Sekunde. Wenn die Hinweise in solch einem Fall nicht genügend sichtbar sind, kann dies zum Verlust von
Zur Liste hinzufügen

30,35 €/ Stückexkl. MwSt

35,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Material
PVC (Polyvinylchlorid)
Form
Vierkant
Sprache
Universal
Farbe
Grün / Weiss
Breite
200
Höhe
200 mm
Dicke
1.5
Min. Temperaturbereich
-20
Max. Temperatur
70