Eriks
BRADY

BRADY Symbol 200 - rund - "Rauchen verboten" 200mm

  • ERIKS:23590238
  • Hersteller:255000
Image 1
Das Verbotszeichen ist ein Sicherheitszeichen, das eine Handlung, wodurch Gefahr entstehen könnte, verbietet. Das Verbotszeichen ist immer kreisförmig und hat einen roten Rand mit einem roten Querbalken. Der Hintergrund ist Weiß, das Symbol ist schwarz un
Zur Liste hinzufügen

17,35 €/ Stückexkl. MwSt

20,30 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Material
Aluminium mit Oberschicht aus Polyester
Form
Rund
Sprache
Universal
Farbe
Rot & Schwarz auf Weiss
Dicke
1.1
Min. Temperaturbereich
-40
Max. Temperatur
140