Eriks
BRADY

BRADY STE 014 Verpackungsetikett 148 x 210 "Fragile"

  • ERIKS:23589930
  • Hersteller:251643
Image 1
Verpackungsetiketten sind aufmerksamkeitsstark und praxiserprobt. Für jeden Zweck das richtige Symbol.
Zur Liste hinzufügen

7,18 €/ Stückexkl. MwSt

8,40 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Dicke
0.1 mm
Material
Laminierter Polyester
Art der Beschichtung
Dauerhafter Acrylklebstoff
Fertigstellung
Glanz
Max. Temperatur
110
Höhe
148 mm
Farbe
Schwarz/Weiss
Form
Rechteck
Breite
210 mm