Eriks
BRADY

BRADY Sicherheitsschlösser – Standard, Rot, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Stahl, 38.10 mm, 6 Stück / Box

  • ERIKS:14088937
  • Hersteller:51339
Image 1
Brady-Sicherheitsschlösser sind die Nummer 1 für Ihre Sicherheitsanforderungen! Der einzigartige Zylinder ist isoliert, um Arbeiter beim Einstecken des Schlüssels vor Stromschlägen zu schützen. Er hat 6 Spulen-Pins und ist präzisionsgefertigt, um mehr einzigartige Schlüsselprofile und höhere Manipulationssicherheit zu gewährleisten. Die besondere parazentrische Keilnut gewährleistet bestmögliche Sicherheit. Durch das spezielle Design wird der Schlüssel erst durch Schließen des Bügels freigegeben. Die kompakten, leichten Schlösser sind schlagfest sowie temperatur-, chemikalien- und korrosionsbeständig. Ihr nichtleitendes, funkenfreies Gehäuse hat eine gerippte Oberfläche für Griffigkeit und einfache Handhabung. Mit jedem Schloss wird 1 Schlüssel geliefert. Schließzwang (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Schlosses freigegeben). Kundenspezifische Schlüsseleinteilung und Schließpläne sind möglich.
Zur Liste hinzufügen

123,22 €/ Paketexkl. MwSt

144,17 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Durchmesser Bügel
6.35 mm
Bügelbreite
33.02 mm
Höhe
86.5 mm
Breite
38.1 mm
Material
Rugged reinforced nylon body with steel shackle
Körper Höhe
44.50
Grundkörperbreite
38.1
Elektrisch leitfähig
Nein
Anzahl Schlüssel
1
Material Körper
Nylon
Ventilblock Typ
Standard
Material Bügel
Stahl