Eriks
BRADY

BRADY Schlösserbord 20 personen lockout-tagout

  • ERIKS:11901007
  • Hersteller:050991
Image 1
Ein erfolgreiches Lockout-Programm beginnt damit, dass die richtigen Vorrichtungen an den richtigen Orten aufbewahrt werden. Unsere Lockout-Stationen und Tafeln sind dafür ideal geeignet. Anhänger, Vorhängeschlösser und Schließbügel sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Zur Liste hinzufügen

410,93 €/ Paketexkl. MwSt

480,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Höhe
597 mm
Breite
292 mm
Material
Acryl