Eriks
BRADY

BRADY Schild keilförmig 151x151mm unbeschrieben - PVC

  • ERIKS:23590208
  • Hersteller:253544
Image 1
Für Rettungs- und Brandschutzpiktogramme ist eine Sichtbarkeit und Wahrnehmbarkeit von größter Wichtigkeit. Bei einem Unfall oder einem Brand zählt jede Sekunde. Wenn die Hinweise in solch einem Fall nicht genügend sichtbar sind, kann dies zum Verlust von
Zur Liste hinzufügen

28,53 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

33,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BRADY
Material
PVC (Polyvinylchlorid)
Form
Vierkant
Sprache
Universal
Farbe
Weiss
Breite
151
Höhe
151 mm
Dicke
1.5
Min. Temperaturbereich
-20
Max. Temperatur
70