98,58 €/ Stückexkl. MwSt
115,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BRADY |
Farbe | Rot |
Höhe | 154.9 mm |
Breite | 236.22 mm |
Material | Qualitätsstahlblech |
Tiefe | 91.44 |
Gefüllt | Nein |
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser | 12 |
Anzahl Arme | 0 |
Geeignet für Wandmontage | Ja |
Wandmontage möglich | Ja |
Tragbar | Ja |